Commutateur de pression SMC ISE20B-V-M5-W

Pressostat

Voir les informations techniques

Références

SMC :ISE20B-V-M5-W
Rubix :0338-2509503
Fabricant :ISE20B-V-M5-W
PRESSOSTAT NUMERIQUE ISE20B

Résumé technique

Typepressostat numérique

Détails articles : PRESSOSTAT NUMERIQUE ISE20B


Pressostats numériques de haute précision
Affichage à 3 écrans et 3 couleurs
Fluide applicable : air, gaz non corrosif, gaz ininflammable ou fluides généraux
Plages de pression : de -0,1 à 2 MPa
Répétabilité : ±0,2 % de l'E.M.
Sortie : IO-Link, NPN/PNP ou analogique (tension/courant)
Temps de réponse : de moins de 1,5 ms à 5 s.
IP40 ou IP65
Consommation : 35 mA ou moins.

Informations techniques


Attributs
Typepressostat numérique
160,31 € HT
/ unité
192,37 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours