Commutateur de pression Danfoss 017-529166

Pressostat RT

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Danfoss :017-529166
Rubix :0247-2003742
Fabricant :017-529166
EAN :5702423121328
PRESSOSTAT RT 110 017-5291 PLAGE 0,2/3 BAR 3/8G

Résumé technique

Typepressostat rt 110 017-5291 plage 0,2/3 bar 3/8g

Documents

Détails articles : PRESSOSTAT RT 110 017-5291 PLAGE 0,2/3 BAR 3/8G


Les pressostats RT sont utilisés dans les secteurs de l'industrie générale et de la marine.
La gamme de pressostats simples RT comprend, outre les pressostats standard, des pressostats à zone neutre, des pressostats de sécurité pour les générateurs de vapeur, ainsi que des contrôles plaqués or à sécurité intégrée pour les applications où les critères de sécurité et économiques sont primordiaux.
Les pressostats RT sont en service depuis plus de 60 ans.

Points forts

Plage de pression : de -1 à 30 bars.
Contacts remplaçables.
Également disponible avec contacts plaqués or.
Sécurité intrinsèque.
Différentiel réglable.
Boîtier IP66.
Disponible avec fonction de remise à zéro min. et max. (IP54).
Également disponible en tant que pressostat différentiel.
Disponible avec les homologations TÜV et avec zone neutre.
Disponible avec les homologations marines appropriées.

Informations techniques


Attributs
Typepressostat rt 110 017-5291 plage 0,2/3 bar 3/8g
481,03 € HT
/ unité
577,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours