Commutateur de pression SMC ZSE20F-P-M5-L
ZSE20(F), pressostat numérique, affichage 3 écrans/3 couleurs, pression des composés et du vide
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :ZSE20F-P-M5-L
Rubix :0338-2508992
Fabricant :ZSE20F-P-M5-L

Détails articles : VACUOSTAT NUMERIQUE HTE PRECIS. SERIE ZSE30A
Pressostats numériques de haute précision3 écrans, affichage 3 couleursFluide applicable : air, gaz non corrosif, gaz non inflammable, ou fluides générauxGamme de pression : de -101 à 100 kPaRépétitivité : ±0.2 % de l'E.M.Sortie : IO-Link, NPN/PNP ou analogique (tension/courant)Temps de réponse : de moins de 1,5 ms à 5 s.Connecteur M12 disponibleIP40 ou IP65Consommation : 35 mA ou moins.
Points forts
Pressostat numérique de haute précision à 3 écrans.1 sortie.Fluide applicable : Air, gaz non corrosif, gaz non inflammable.Gamme de pression : -101 à 100 kPa.Répétabilité : ±0.2 % de l'E.M.Temps de réponse : 1.5 ms ou moins.Consommation : 25mA ou moins.
Informations techniques
Attributs
| Type | zse20(f), pressostat numérique, affichage 3 écrans/3 couleurs, pression des composés et du vide |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,30 € HT
/ unité
126,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours