Commutateur de pression SMC ISE77G-F02-L2

Pressostat numérique

Voir les informations techniques

Références

SMC :ISE77G-F02-L2
Rubix :0338-2501233
Fabricant :01785422
PRESSOSTAT NUMERIQUE SERIE ISE70

Résumé technique

Typepressostat numérique

Détails articles : PRESSOSTAT NUMERIQUE SERIE ISE70


Pressostat numérique de haute précision avec IO-LinkFluide applicable : Fluides générauxPlage de pression : de 0 à 10 MPaRépétitivité : ±0.5 % F.S. ou moinsSortie : IO-Link et NPN/PNPS Temps de réponse sélectionnablesIP67Consommation : 35 mA ou moins.

Points forts

Affichage angulaire.Affichage rotatif.3 modes de réglage.Compatible IO-Link.Gamme de pression : 0 à 10 MPa.

Informations techniques


Attributs
Typepressostat numérique
381,58 HT
/ unité
457,90 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours