Commutateur de pression Bosch Rexroth R901095375
CONTACT A PRESSION HED 8 OH-2X/100K14S
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch Rexroth :R901095375
Rubix :V768-2508860
Documents
Détails articles : CONTACT PRESSION AVEC GRADUATION HED 8 100 BAR OH-2X/100K14S
Commutation hors potentiel de courants de 1 mA à 2,0 A. Petite hystérésis, dépendant du point de commutation réglé. Haute répétabilité < 1 % de la pression de réglagePressostat à pistonMicrocommutateur avec fonction de fermeture / d'ouvertureRaccord à brideSix pans creux avec capuchon de protection, plombableSans connecteur femelle, connecteur DIN EN 175301-803Avec joints NBR
100 bar, microcommutateur avec fonction de fermeture/d’ouverture, connecteur DIN EN 175301-803 (grand connecteur cubique)
Informations techniques
Attributs
| Type | contact à pression |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
288,78 € HT
/ unité
346,54 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h