Commutateur de pression SMC IS10-01S-6L

Commutateur de pression

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :IS10-01S-6L
Rubix :0338-2176542
Fabricant :IS10-01S-6L
PRESSOSTAT COMPACT IS10-01S-6L

Résumé technique

Typepressostat compact is10-01s-6l

Documents

Détails articles : PRESSOSTAT COMPACT IS10-01S-6L


Le pressostat IS10 du SMC est 16% plus léger et 11% plus petit que l'IS1000.  Le IS10 est conforme à la directive RoHS et porte le marquage CE.  La plage de pression définie est de 0,1 à 0,4 MPa (0,1 à 0,6 MPa en option).  Sont également disponibles l'IS10M (pressostat avec entretoise) et l'IS10E (pressostat avec adaptateur de tuyauterie).
IS10, interrupteur à pression, type interrupteur à lames

Informations techniques


Attributs
Typepressostat compact is10-01s-6l
123,51 € HT
/ unité
148,21 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h