Presse Bessey STE300, Serrage: 300 mm
Presses extensibles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bessey :STE300
Rubix :J192-5443430
EAN :4008158041261
Documents
Détails articles : PRESSE EXTENSIBLE STE STE300
Arrêt extrêmement sûr
Le support garantit un arrêt sûr et fiable :
Grâce à une construction extrêmement robuste pour une capacité de charge max. de 200 kg (selon la taille du support correspondant) pour une longueur de sortie maximale
Grâce à des surfaces de contact en PVC revêtues de caoutchouc en haut et en bas
Grâce à la protection antidérapante intégrée à la poignée
Polyvalent
Permet de positionner et de maintenir en place les matériaux les plus divers :
Grâce à une construction stable en tubes d’acier en trois tailles – extension télescopique jusqu’à 3,70 m
Grâce à des plaques d’appui de 9 x 7 cm avec une plage de pivotement de -45° à +45°
Manipulation précise et rapide
Le support peut être adapté précisément aux exigences et être desserré en toute sécurité :
Grâce à la fixation en trois étapes : Pour prérégler le support de plafond, il suffit d'actionner la touche de déverrouillage et de sortir le tuyau intérieur télescopique à la longueur souhaitée. Le réglage fin est réalisé en actionnant le levier de pompe jusqu'à ce que la plaque de butée du
support repose sur la pièce. Faire ensuite tourner la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la force de serrage souhaitée soit atteinte (respecter la capacité de charge max.)
Grâce à la détente en deux étapes : Commencer par faire tourner le support de plafond dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Dès qu'il ne reste plus aucune force de serrage, appuyer sur la touche de déverrouillage pour faire rentrer le tuyau intérieur.
Résistance jusqu’à max. 350 kg avec la barre télescopique entièrement rentrée
Construction extrêmement stable grâce à des tubes en acier hautement résistants et à des surfaces de contact en PVC antidérapantes
Commande à une main grâce à une poignée en plastique bi-composants avec mécanisme de pompe
Touche de déplacement rapide pour faire rentrer et sortir rapidement la tige télescopique
Force de serrage réglable par une rotation du support de la poignée
Utilisation également possible en biseaux grâce à des surfaces de contact pivotantes en continu de -45° à +45°
Le support garantit un arrêt sûr et fiable :
Grâce à une construction extrêmement robuste pour une capacité de charge max. de 200 kg (selon la taille du support correspondant) pour une longueur de sortie maximale
Grâce à des surfaces de contact en PVC revêtues de caoutchouc en haut et en bas
Grâce à la protection antidérapante intégrée à la poignée
Polyvalent
Permet de positionner et de maintenir en place les matériaux les plus divers :
Grâce à une construction stable en tubes d’acier en trois tailles – extension télescopique jusqu’à 3,70 m
Grâce à des plaques d’appui de 9 x 7 cm avec une plage de pivotement de -45° à +45°
Manipulation précise et rapide
Le support peut être adapté précisément aux exigences et être desserré en toute sécurité :
Grâce à la fixation en trois étapes : Pour prérégler le support de plafond, il suffit d'actionner la touche de déverrouillage et de sortir le tuyau intérieur télescopique à la longueur souhaitée. Le réglage fin est réalisé en actionnant le levier de pompe jusqu'à ce que la plaque de butée du
support repose sur la pièce. Faire ensuite tourner la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la force de serrage souhaitée soit atteinte (respecter la capacité de charge max.)
Grâce à la détente en deux étapes : Commencer par faire tourner le support de plafond dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Dès qu'il ne reste plus aucune force de serrage, appuyer sur la touche de déverrouillage pour faire rentrer le tuyau intérieur.
Résistance jusqu’à max. 350 kg avec la barre télescopique entièrement rentrée
Construction extrêmement stable grâce à des tubes en acier hautement résistants et à des surfaces de contact en PVC antidérapantes
Commande à une main grâce à une poignée en plastique bi-composants avec mécanisme de pompe
Touche de déplacement rapide pour faire rentrer et sortir rapidement la tige télescopique
Force de serrage réglable par une rotation du support de la poignée
Utilisation également possible en biseaux grâce à des surfaces de contact pivotantes en continu de -45° à +45°
Informations techniques
Attributs
| Serrage | 300 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
197,84 € HT
/ 2 unités
237,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours

