Presse Bessey KLI30, Serrage: 300 mm | Saillie: 80 mm
Presse legere KLI
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bessey :KLI30
Rubix :0135-5180413
EAN :4008158028743
Documents
Détails articles : PRESSE A SERRAGE RAPIDE KLI30 S 300 MM UE6
Presse à serrage rapide légère KliKlamp KLI
- Puissance de serrage jusqu'à 1 200 N
- Poids à partir de 0,26 kg
- Mâchoires en alliage de magnésium
- Crémaillère de serrage renforcée, étagée et résistance aux chocs et vibrations
- Puissance de serrage jusqu'à 1 200 N
- Poids à partir de 0,26 kg
- Mâchoires en alliage de magnésium
- Crémaillère de serrage renforcée, étagée et résistance aux chocs et vibrations
Informations techniques
Attributs
| Serrage | 300 mm |
|---|---|
| Saillie | 80 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
334,14 € HT
/ 6 unités
400,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours

