Presse SAM HP-50-A, Serrage: 880 mm | Saillie: 650 mm
Presse Hydraulique 50T
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :HP-50-A
Rubix :0149-5040279
EAN :3272670452718



Documents
Détails articles : PRESSE HYDRAULIQUE 50T PROMO 1/3
Bâti mécano-soudé. Table de travail ajustable.Ensemble hydraulique monobloc. Pompe manuelle. Manomètre avec amortisseur. Livrée avec deux vés de redressage et socle pour fixation au sol. Approche rapide puis décollement en douceur. Treuil pour faciliter la manoeuvre.Livrée sans accessoire.
Informations techniques
Attributs
| Serrage | 880 mm |
|---|---|
| Saillie | 650 mm |
| Poids | 197 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8 803,78 € HT
/ unité
10 564,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
