Presse Bessey STBC15, Serrage: 150 mm | Saillie: 100 mm
Presse hp extra lourde STBc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bessey :STBC15
Rubix :0135-5180406
EAN :4008158021355
Documents
Détails articles : PRESSE HAUTE PERFORMANCE S 150MM
Presse haute performance extra lourde STBC
- Puissance de serrage jusqu'à 40 000 N
- Couple de serrage de 105 Nm
- Six pans de 19 mm à la vis de serrage
- Clavette de sécurité de blocage du coulisseau sur le rail
- Puissance de serrage jusqu'à 40 000 N
- Couple de serrage de 105 Nm
- Six pans de 19 mm à la vis de serrage
- Clavette de sécurité de blocage du coulisseau sur le rail
Informations techniques
Attributs
| Serrage | 150 mm |
|---|---|
| Saillie | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
269,52 € HT
/ unité
323,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours

