Presse SAM 449-250, Serrage: 250 mm | Saillie: 260 mm
Presse De Mecanicien Et De Carrossier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :449-250
Rubix :0149-5010844
EAN :3272670252547



Documents
Détails articles : PRESSE MECANICIEN 449-250
Pour le positionnement et le maintien des tôles lors des assemblages et soudures.Vis à filet carré.Patin à rotule.Patin quadrillé pour une meilleure accroche.Forgées en acier au carbone traité.
Informations techniques
Attributs
| Serrage | 250 mm |
|---|---|
| Saillie | 260 mm |
| Poids | 4,8 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
234,01 € HT
/ unité
280,81 € TTC
- Epuisé
