Vérin compact SMC JMHZ2-12D

Préhenseur pneumatique

Voir les informations techniques

Références

SMC :JMHZ2-12D
Rubix :0338-2497820
Fabricant :JMHZ2-12D
PINCE OUVERTURE PARALLELE SERIE MHZ2

Résumé technique

Typepréhenseur pneumatique
Diamètre vérin12 mm
Course du cylindre6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PINCE OUVERTURE PARALLELE SERIE MHZ2


La série MHZ2 est une pince pneumatique parallèle de type standard, remplaçant la série MHQ(G)2. Un guide linéaire assure une grande rigidité et une grande précision. Le MHZ2 peut fonctionner sous une pression plus élevée, même avec un point de maintien et un surplomb plus importants. La précision de montage est élevée et la répétabilité du montage est améliorée.

Points forts

Alésages (mm) : 8, 12, 16, 20Simple/double effetRépétitivité : ±0,01 mmLes interrupteurs automatiques compacts peuvent être montés directement.

Informations techniques


Attributs
Typepréhenseur pneumatique
Diamètre vérin12 mm
Course du cylindre6 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
407,12 HT
/ unité
488,54 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h