Vérin compact SMC CXSJM20-10

Vérin Compact série CXSJ

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CXSJM20-10
Rubix :0338-2256457
Fabricant :CXSJM20-10
EAN :3618035660969
VERIN BI-TIGES COMPACT CXSJ CXSJM20-10

Résumé technique

Typem (guide lisse)
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN BI-TIGES COMPACT CXSJ CXSJM20-10


La série CXS est disponible dans six alésages et avec des longueurs de course allant jusqu'à 100 mm. Cette série est très compacte et possède une caractéristique anti-rotation très précise. Il s'adapte parfaitement aux applications de prise et de pose de précision ou de manipulation de matériel léger. La série CXS peut être utilisée soit avec des détecteurs statiques ou avec des détecteurs Reed. Il est également disponible en version salle blanche.
Verin bi-tiges compact serie cxsj

Informations techniques


Attributs
Typem (guide lisse)
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre10 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
380,93 € HT
/ unité
457,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours