Chaussures de sécurité mixtes Sparco 07517NRNR-44, EU Pointure : 44 | Couleur : Noir | Tige : Basse
PRACTICE NIGEL S1P SRC
Voir les informations techniquesRéférences
Sparco :07517NRNR-44
Rubix :1349-6189684

Détails articles : CHAUSSURE SPARCO PRACTICE P44 07517 NRNR S1P SRC NOIR/NOIR
Chaussure de sécurité S1-P ultra-légère, fabriquée en mesh 3D respirant et microfibre résistante à l’abrasion, idéale pour une utilisation en intérieur. CERTIFICATION: S1P - SRC EMBOUT: composite 200J SEMELLE: Fibre textile anti-perforation SEMELLE: PU monodensité collèe, avec absorption d’energie au talon SEMELLE AMOVIBLE: PU antistatique avec thermoformage ergonomique DOUBLURE: Maille respirante TIGE: Maille 3D respirante avec protection en microfibre résistante à l’abrasion EXTRA: talon avec renfort antidérapant, ultra léger Semelle PU mono-densité légère et flexible conçue pour une utilisation intensive. • SEMELLE: les différentes sections géométriques offrent une zone de soutien modulaire pour assurer confort et adhérence maximale dans toutes les conditions. • TALON ANTISLIP: Cramponnage spécialement conçu pour permettre une évacuation rapide des fluides. • ANTISHOCK: absorption d’énergie au talon. • ANTISTATIQUE: Protection antistatique selon la norme en vigueur. • RÉSISTANT À L’HUILE: Résistance aux huiles et hydrocarbures selon la norme en vigueur.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 44 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | microfibre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
205,95 € HT
/ paire
247,14 € TTC
- Epuisé
