Poulie crantée HTD pour alésage cylindrique Sati 08M2048
Poulies dentées HTD 8M
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sati :08M2048
Rubix :9692-1218539

Résumé technique
| Profil | prealésage |
|---|---|
| Nombre de dents | 48 |
| Largeur courroie | 20 mm |
Documents
Détails articles : POULIE DENTEE HTD 48DT 8M20 AC
Les matières utilisées pour leur fabrication ont été choisies selon dimensions et type de poulie comme indiqué dans la liste qui suit:Fonte EN-GJL-250 UNI EN 1561Acier C45 E UNI EN 10083-1Aluminium 6082 T6 UNI 9006/4Les poulies sont livrées avec un petit préalesage cylindrique pour permettre au client de l'adapter à ses propres nécessités, en outre pour les types de poulies les plus demandés sont disponibles soit la poulie avec logement pour moyeux amovible soit à barreaux dentées.
Informations techniques
Attributs
| Profil | prealésage |
|---|---|
| Nombre de dents | 48 |
| Largeur courroie | 20 mm |
| Matière | acier brui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,95 € HT
/ unité
59,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours