Poulie crantée HTD pour alésage cylindrique Mecaline 40-8M-20F
Poulie crantée HTD pour alésage cylindrique
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :40-8M-20F
Rubix :X600-1475038
Fabricant :890191
EAN :3660338427411

Détails articles : POULIE DENTEE HTD 40-8M-20 F
Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.
Poulie crantée HTD 40-8M-20F
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8m |
|---|---|
| Nombre de dents | 40 |
| Largeur courroie | 20 mm |
| Matière | acier |
| Type | 6f |
| Diamètre de référence | 101,86 mm |
| Diamètre extérieur | 100,49 mm |
| Largeur totale | 38 mm |
| Diamètre du moyeu | 75 mm |
| Pré-perçage | 15 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,95 € HT
/ unité
25,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours