Poulie crantée HTD pour alésage cylindrique Optibelt 48 8M 30
OPTIBELT ZRS HTD poulies de courroie de synchronisation pour alésages cylindriques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :48 8M 30
Rubix :0314-1255756
Fabricant :1691554
EAN :4014486230024



Documents
Détails articles : POULIE DENTEE 48. 8M 30
Poulies HTD pour alésage simple
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8m |
|---|---|
| Nombre de dents | 48 |
| Largeur courroie | 30 mm |
| Largeur totale | 48 mm |
| Pré-perçage | 15 mm |
| Alésage de finition | 45 mm |
| Diamètre effectif | 122,23 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,73 € HT
/ unité
80,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
