Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 06SPZ112

Poulies 6 Gorges SPZ

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :06SPZ112
Rubix :C600-1271425
Fabricant :856755
EAN :3660338120398
POULIE 6G SPZ 112 MA 2012

Résumé technique

Profilspz
Diamètre de référence112 mm
Moyeu amovible Taper2012
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 6G SPZ 112 MA 2012


Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes ISO 4183, avec des douilles coniques, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibrées statiquement selon G6.8.
Poulie en V - SPZ - Douille conique type (2012) - Fonte GG25

Points forts

Peut fonctionner avec des courroies Vee et des courroies trapézoïdales

Applications

Transmissions de puissance par courroie trapézoïdale

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Diamètre de référence112 mm
Moyeu amovible Taper2012
Matièrefonte gg25
Nombre de rainures6
Type8
Largeur de couronne76 mm
Diamètre extérieur116 mm
Largeur32 mm
54,28 € HT
/ 2 unités
65,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours