Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 05SPB1603020
Poulies 5 Gorges SPZ
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :05SPB1603020
Rubix :X600-1464652
Fabricant :886685
EAN :3660338400834


Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 160 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3020 |
Détails articles : POULIE 5G SPB 160 MA 3020
Poulie en V - SPB - Type de douille conique (3020) - Fonte GG25
Poulie en V - SPB - Manchon conique type (3020) - Fonte GG25
Points forts
Peut entraîner à la fois des courroies en V et des courroies Wedge
Applications
Entraînements de transmission de puissance par courroie en V
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 160 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3020 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 5 |
| Type | 3 |
| Diamètre extérieur | 167 mm |
| Largeur | 101 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
244,12 € HT
/ 4 unités
292,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h