Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 06SPA560
Poulies 6 Gorges SPA
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :06SPA560
Rubix :C600-1271368
Fabricant :856698
EAN :3660338119828


Résumé technique
| Profil | spa |
|---|---|
| Diamètre de référence | 560 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3535 |
Détails articles : POULIE 6G SPA 560 MA 3535
Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes ISO 4183, avec des douilles coniques, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibrées statiquement selon G6.8.
Poulie en V - SPA - Douille conique type (3535) - Fonte GG25
Points forts
Peut fonctionner avec des courroies trapézoïdales et des courroies trapézoïdales
Applications
Transmissions de puissance par courroies trapézoïdales
Informations techniques
Attributs
| Profil | spa |
|---|---|
| Diamètre de référence | 560 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3535 |
| Matière | fonte gg25 |
| Nombre de rainures | 6 |
| Type | 5 |
| Largeur de couronne | 95 mm |
| Diamètre extérieur | 565,5 mm |
| Largeur | 89 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
676,66 € HT
/ unité
811,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours