Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 06SPC355

Poulies en V à six rainures de section SPC

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :06SPC355
Rubix :C600-1271409
Fabricant :856739
EAN :3660338120237
POULIE 6G SPC 355 MA 3535

Résumé technique

Profilspc
Diamètre de référence355 mm
Moyeu amovible Taper3535
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 6G SPC 355 MA 3535


Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes rigoureuses ISO 4183, avec raccord de douille de serrage, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibré statiquement à G6.8
Poulie en V - SPC -Type de douille de serrage (3535) - Fonte GG25

Points forts

Peut faire fonctionner les courroies trapézoïdales et étroites

Applications

Entraînements de transmission de puissance par courroie trapézoïdale

Informations techniques


Attributs
Profilspc
Diamètre de référence355 mm
Moyeu amovible Taper3535
Matièrefonte
Nombre de rainures6
Type6
Largeur de couronne162 mm
Diamètre extérieur364,6 mm
Largeur89 mm
404,43 € HT
/ unité
485,32 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h