Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline PC8M-40S-36TBF
Poulie crantée PC pour moyeu amovible
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :PC8M-40S-36TBF
Rubix :X600-1470456
Fabricant :887806
EAN :3660338411861

Détails articles : POULIE DENTEE PC 8M-40S-36 F MA (2012)
Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8m |
|---|---|
| Nombre de dents | 40 |
| Largeur courroie | 36 mm |
| Moyeu amovible Taper | 2012 |
| Matière | acier |
| Type | 3f |
| Diamètre de référence | 101,86 mm |
| Diamètre extérieur | 100,26 mm |
| Diamètre extérieur, flasques comprises | 106 mm |
| Largeur totale | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 18,58 €
16,60 € HT
/ unité
19,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours