Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 05SPA236
Poulie 5 gorges SPA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :05SPA236
Rubix :X600-1420190
EAN :3660338290701


Résumé technique
| Profil | spa |
|---|---|
| Diamètre de référence | 236 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3020 |
Documents
Détails articles : POULIE 5G SPA 236 MA 3020
Poulie à moyeu amovible - Fonte
Informations techniques
Attributs
| Profil | spa |
|---|---|
| Diamètre de référence | 236 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3020 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 5 |
| Largeur de couronne | 80 mm |
| Diamètre extérieur | 241,5 mm |
| Largeur | 51 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,76 € HT
/ unité
142,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours