Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 04SPZ200

Poulies en V à quatre rainures section SPZ

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :04SPZ200
Rubix :C600-1271241
Fabricant :856564
EAN :3660338118500
POULIE 4G SPZ 200 MA 2517

Résumé technique

Profilspz
Diamètre de référence200 mm
Moyeu amovible Taper2517
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 4G SPZ 200 MA 2517


Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes rigoureuses ISO 4183, avec raccord de douille de serrage, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibré statiquement à G6.8

Points forts

Peut faire fonctionner les courroies trapézoïdales et étroites

Applications

Entraînements de transmission de puissance par courroie trapézoïdale

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Diamètre de référence200 mm
Moyeu amovible Taper2517
Matièrefonte
Nombre de rainures4
Type6
Largeur de couronne52 mm
Diamètre extérieur204 mm
Largeur45 mm
57,22 € HT
/ unité
68,66 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours