Conteneurs à déchets - Accessoire Aspicollect AFKITF24
Poubelle ventilée à extraction et filtration
Voir les informations techniquesRéférences
Aspicollect :AFKITF24
Rubix :I748-6261077
Fabricant :AFKITF24
Détails articles : KIT DE FILTRATION DE RECHANGE
Alliant design ergonomique et technologie brevetée, cette poubelle filtrante capte les émanations diffuses sous forme de gaz ou de particules, garantissant ainsi un air plus pur dans votre environnement de travail. Fabriquée en France à partir de 50 % de matières recyclées, elle dispose d’une capacité de 50 litres et s’intègre facilement à tout espace professionnel. Autonome, pratique et simple à entretenir, elle est livrée avec une prise électrique (2,5 m), un kit de filtration complet et un système d’extraction intégré.
Informations techniques
Attributs
| Type | kit de filtration |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
404,32 € HT
/ unité
485,18 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h