Générateur MIG/MAG Fronius 49,0600,1025, Longueur: 747 mm | Largeur: 300 mm | Hauteur: 497 mm
Poste MIG pulsé TRANSSTEEL 4000 EAU PACK
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fronius :49,0600,1025
Rubix :6021-7314124




Résumé technique
| Facteur de marche à 40°C | mig : 370a (à 60%) - mma : 370a (à 60%) |
|---|---|
| Intensité de soudage | 10-400 A |
| Poids | 34,5 kg |
Documents
Détails articles : PACK TT4000 PULSE EAU VR8M SANS DEBITLITRE
Générateur de soudage MIG/MAG courant lisse et pulsé de 400A. Compatible avec procédés (MIG/MAG et MMA). Livré avec : dévidoir VR 5000 4 galets 1 à 25 m/min avec affichages et réglages, faisceau de liaison 8m/70 mm², refroidisseur FK5000 avec capteurs de débit et température, chariot complet avec porte bouteille jusqu'à B50, torche MIG refroidissement eau 400A de 4.5 m avec réglage de la puissance de soudage et éclairage LED, câble de masse (4 m / Ø 50 mm²). Tension à vide Uo : 65 V, vitesse de dévidage de 1 à 25 m/min avec 4 galets, bobine Ø 300 mm. Garantie 3 ans sous réserve d'enregistrement de la machine.
Points forts
- Haute performance : courant pulsé pour une qualité de soudage optimale.
- Facilité d'utilisation : interface intuitive et torche ergonomique.
- Polyvalence : soudage MIG/MAG et MMA sur divers matériaux.
- Productivité accrue : moins de projections et un travail plus rapide.
- Mobilité optimisée : faisceau de liaison de 8 m et manipulation aisée.
- Refroidissement à eau : durée de vie prolongée et stabilité thermique.
- Garantie étendue : jusqu'à 3 ans sur inscription.
- Facilité d'utilisation : interface intuitive et torche ergonomique.
- Polyvalence : soudage MIG/MAG et MMA sur divers matériaux.
- Productivité accrue : moins de projections et un travail plus rapide.
- Mobilité optimisée : faisceau de liaison de 8 m et manipulation aisée.
- Refroidissement à eau : durée de vie prolongée et stabilité thermique.
- Garantie étendue : jusqu'à 3 ans sur inscription.
Applications
Soudage MIG/MAG Compact multiprocédés courant lisse & pulsé acier, inox, alu, CuPro, fil fourré.
Informations techniques
Attributs
| Facteur de marche à 40°C | mig : 370a (à 60%) - mma : 370a (à 60%) |
|---|---|
| Intensité de soudage | 10-400 A |
| Poids | 34,5 kg |
| Tension à vide | 400 V |
| Hauteur | 497 mm |
| Largeur | 300 mm |
| Longueur | 747 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8 025,53 € HT
/ unité
9 630,64 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h