Générateur MIG/MAG Spartex 895993, Longueur: 92.8 mm | Largeur: 55 mm | Hauteur: 91 mm
Poste MIG MULTIWELD 400T
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :895993
Rubix :Z600-3024000
EAN :3660338483042

Documents
Détails articles : MIG MULTIWELD 400T - SANS ACC.
Postes à souder semi-automatiques MIG/MAG, fil fourré et MMA
Recommandés pour le soudage des aciers, inox et aluminium
Livré avec une prise 16 A de type EN 60309-1 et doit être branché à une installation électrique triphasée 400 V(50-60 Hz) à quatre fils avec le neutre relié à la terre
Recommandés pour le soudage des aciers, inox et aluminium
Livré avec une prise 16 A de type EN 60309-1 et doit être branché à une installation électrique triphasée 400 V(50-60 Hz) à quatre fils avec le neutre relié à la terre
Informations techniques
Attributs
| Facteur de marche à 40°C | mig-mag/mma: 300a à 60% |
|---|---|
| Intensité de soudage | 40-400 A |
| Poids | 64 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 2 474,31 €
1 499,00 € HT
/ unité
1 798,80 € TTC

- Epuisé
