Poste de travail Lista 88.554.301, Type: Poste de travail Solo Basic | Hauteur: 1238 mm

Poste de travail Solo Basic

Voir les informations techniques

Références

Lista :88.554.301
Rubix :H248-1521179
EAN :7612269134674
POSTE DE TRAVAIL SOLO BASIC 1530X750X738-1238MM

Résumé technique

Typeposte de travail solo basic
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POSTE DE TRAVAIL SOLO BASIC 1530X750X738-1238MM


Piètement de poste de travail Solo:
- Réglage de la hauteur électrique
- Course de 500 [mm] (710 – 1210 mm)
- Vitesse de levage : 30 [mm/s]
- Capacité de charge : 100 [kg/pied] et jusqu'à 200 [kg/par table de travail]
- Avec câble moteur (1.5m), avec patins et pieds réglables
- Exécution : tôle d'acier
- Couleur : Silver métallique RAL 9006

Kit d’unité de contrôle pour 2 canaux:
Unité de contrôle, kit 2 canaux pour 2 moteurs, avec matériel de fixation. Pour 2 piètements de poste de travail Solo (2 colonnes de levage).

Traverse de plateau set Solo:
- Fixation au pied Solo
- Stabilisation supplémentaire du comptoir
- pour des plateaux d’épaisseur ≤ 28 mm
- Contenu de la livraison : 3 x traverse
- Exécution : tôle d'acier
- Couleur : Silver métallique RAL 9006 et gris anthracite RAL 7016 pour ESD

Plateau en melamine:
- Plateau à revêtement direct (résine de mélamine) pour rangements, tables de travail ou bureaux
- Alternative au plateau en résine synthétique pour les applications peu exigeantes
- Surface gris clair, bords gris clair

Câble secteur: Longueur de 3 [m] pour CH/Schuko/FR vers C7.

Informations techniques


Attributs
Typeposte de travail solo basic
Hauteur1238 mm
3 005,25 € HT
/ unité
3 606,30 € TTC
  • Livraison habituellement sous (37) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.