Poste de travail C+P Möbelsysteme 8051-010 7021/7021, Type: Banc avec grille porte-chaussure | Hauteur: 420 mm
Banc et banc penderie
Voir les informations techniquesRéférences
C+P Möbelsysteme :8051-010 7021/7021
Rubix :8901-7069336
EAN :4025314824797

Détails articles : BANC SIMPLE L1500XH420XP353MM AVEC RANGE CHAUSSURE
Construction robuste, en tube carré 30/30 mm. Assise, dossier et listel pour crochets en bois (section 60 x 30 mm environ), vernis transparent. Vérins de réglage pour mise à niveau (10mm). Listel avec crochets doubles en plastique, selon la norme DIN. Avec ou sans grille support chaussures ou sacs. Fourni pré-monté, montage facile. Possibilité d'assise en lattes PVC sans supplément de prix. Coloris standard anthracite RAL 7021.
Points forts
Crochets avec inscription individuelle échangeable. Patins avec égalisation du niveau sur 10 mm.
Applications
Pour les collectivités.
Informations techniques
Attributs
| Type | banc avec grille porte-chaussure |
|---|---|
| Hauteur | 420 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
533,98 € HT
/ unité
640,78 € TTC
Dont Eco-contribution : 2,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (43) jours
