Workbench pour le bureau C+P Möbelsysteme 8051-000 7021/7021, Type: Banc sans grille porte-chaussures
Banc et banc penderie
Voir les informations techniquesRéférences
C+P Möbelsysteme :8051-000 7021/7021
Rubix :8901-7069327
EAN :4025314820072

Détails articles : BANC SIMPLE L1500XH420XP353MM SANS RANCGE CHAUSS.
Construction robuste, en tube carré 30/30 mm. Assise, dossier et listel pour crochets en bois (section 60 x 30 mm environ), vernis transparent. Vérins de réglage pour mise à niveau (10mm). Listel avec crochets doubles en plastique, selon la norme DIN. Avec ou sans grille support chaussures ou sacs. Fourni pré-monté, montage facile. Possibilité d'assise en lattes PVC sans supplément de prix. Coloris standard anthracite RAL 7021.
Points forts
Crochets avec inscription individuelle échangeable. Patins avec égalisation du niveau sur 10 mm.
Applications
Pour les collectivités.
Informations techniques
Attributs
| Type | banc sans grille porte-chaussures |
|---|---|
| Hauteur | 420 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
614,25 € HT
/ unité
737,10 € TTC
Dont Eco-contribution : 1,6 € TTC

- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
