Poste de travail C+P Möbelsysteme 8050-000 7021/7021, Type: Banc sans grille porte-chaussures | Hauteur: 420 mm
Banc et banc penderie
Voir les informations techniquesRéférences
C+P Möbelsysteme :8050-000 7021/7021
Rubix :8901-7069326
EAN :4025314821093

Détails articles : BANC SIMPLE L1000XH420XP353MM SANS RANCGE CHAUSS.
Construction robuste, en tube carré 30/30 mm. Assise, dossier et listel pour crochets en bois (section 60 x 30 mm environ), vernis transparent. Vérins de réglage pour mise à niveau (10mm). Listel avec crochets doubles en plastique, selon la norme DIN. Avec ou sans grille support chaussures ou sacs. Fourni pré-monté, montage facile. Possibilité d'assise en lattes PVC sans supplément de prix. Coloris standard anthracite RAL 7021.
Points forts
Crochets avec inscription individuelle échangeable. Patins avec égalisation du niveau sur 10 mm.
Applications
Pour les collectivités.
Informations techniques
Attributs
| Type | banc sans grille porte-chaussures |
|---|---|
| Hauteur | 420 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
439,95 € HT
/ unité
527,94 € TTC
Dont Eco-contribution : 1,38 € TTC

- Livraison habituellement sous (43) jours
