Poste de travail C+P Möbelsysteme 8051-100 7021/7021, Type: Banc sans grille porte-chaussures | Hauteur: 1650 mm
Banc et banc penderie
Voir les informations techniquesRéférences
C+P Möbelsysteme :8051-100 7021/7021
Rubix :8901-7069330
EAN :4025314839913

Détails articles : BANC SIMPLE FACE SS RANGE CHAUSS L1500XH1650XP403MM
Construction robuste, en tube carré 30/30 mm. Assise, dossier et listel pour crochets en bois (section 60 x 30 mm environ), vernis transparent. Vérins de réglage pour mise à niveau (10mm). Listel avec crochets doubles en plastique, selon la norme DIN. Avec ou sans grille support chaussures ou sacs. Fourni pré-monté, montage facile. Possibilité d'assise en lattes PVC sans supplément de prix. Coloris standard anthracite RAL 7021.
Points forts
Crochets avec inscription individuelle échangeable. Patins avec égalisation du niveau sur 10 mm.
Applications
Pour les collectivités.
Informations techniques
Attributs
| Type | banc sans grille porte-chaussures |
|---|---|
| Hauteur | 1650 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
818,09 € HT
/ unité
981,71 € TTC
Dont Eco-contribution : 3,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (43) jours
