Actionneurs -/ outils de travail - Accessoire SMC IP8101-032-Q

Positionneur électropneumatique

Voir les informations techniques

Références

SMC :IP8101-032-Q
Rubix :0338-2273100
EAN :3618036078725
POSITIONNEUR IP8101-032-Q

Résumé technique

Typepositionneur ip8101-032-q
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POSITIONNEUR IP8101-032-Q


Chaque positionneur sert de source de pression d'actionnement pneumatique et de dispositif de rétroaction pour la position de l'actionneur et la fermeture de la vanne. Des boutons et un écran LCD sont utilisés pour l'étalonnage et la modification des paramètres. Le fonctionnement peut être réglé pour une direction positive ou inverse par rapport au signal d'entrée actuel.

Applications

Convient pour des applications dans des industries telles que les pâtes et papiers, les aliments et les boissons, le traitement des eaux usées.

Informations techniques


Attributs
Typepositionneur ip8101-032-q
Matièrealuminium moulé sous pression (corps);résine époxy
3 334,93 € HT
/ unité
4 001,92 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours