Actionneurs -/ outils de travail - Accessoire Stanley FMHT83556-1
EXTENSION TRADELIFT + ACCESSOIRES - LOT DE 2 PCS
Voir les informations techniquesRéférences
Stanley :FMHT83556-1
Rubix :5511-5543791
Fabricant :FMHT835561
EAN :3253561835568
Détails articles : EXTENSION TRADELIFT + ACCESSOIRES LOT DE 2 PCS
Fixation de l'extension au Tradelift facilement et solidement - Corps en aluminium pour la solidité - Tige télescopique 3 crans augmentant la hauteur de travail max jusqu'à 685 mm vs 220 mm - Capacité de levage max inchangée = 150 kg - Plateau large en plastique intégrant une coque amovible en caoutchouc pour protéger les matériaux des éraflures
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,54 € HT
/ unité
133,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours