Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B0873-CWA-44, EU Pointure : 44 | Couleur : Noir | Tige : Haute

PORTWEST B0873 Chaussures

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Base Protection :CA-B0873-CWA-44
Rubix :C456-6124934
Fabricant :CA-B0873-CWA 44
EAN :8057741717744
CHAUSSURE BE-FREE TOP S3 SRC P44 CLASSIC+ HAUTE NOIRE B0873

Résumé technique

EU Pointure44
Tigehaute
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE BE-FREE TOP S3 SRC P44 CLASSIC+ HAUTE NOIRE B0873


La BE-FREE TOP de Base Protection est une chaussure de sécurité innovante qui allie confort, flexibilité et protection avancée. Conçue pour les professionnels opérant dans des environnements exigeants, elle intègre des technologies de pointe assurant une durabilité et une performance optimales. Grâce à son design ergonomique et ses matériaux de haute qualité, elle offre une protection efficace tout en garantissant un confort maximal tout au long de la journée.

Caractéristiques :
Cette chaussure de sécurité se distingue par sa semelle AirTech + TPU-Skin® Ultraflex, qui réduit la fatigue et améliore l'amorti grâce à sa structure alvéolaire innovante. Sa tige en cuir graissé hydrofuge protège contre l'humidité et les éclaboussures tout en offrant une grande résistance à l'usure. La doublure SmellStop, dotée d'un traitement antibactérien, élimine les mauvaises odeurs et prévient la prolifération des bactéries pour une hygiène optimale. L'embout SlimCap, plus fin et plus léger que les modèles traditionnels, assure une protection renforcée contre les chocs sans sacrifier le confort. Enfin, l'insert Fresh’n Flex, en tissu balistique, garantit une protection maximale contre la perforation tout en conservant une flexibilité idéale pour une aisance de mouvement accrue.

Spécifications :
• Doublure : SmellStop antibactérienne et anti-odeurs
• Insert : Fresh’n Flex, protection anti-perforation
• Embout : SlimCap non métallique, ultra-fin et léger
• Semelle extérieure : AirTech + TPU-Skin® Ultraflex, effet amortisseur
• Matelassage : Lycra, pour réduire la pression sur le talon
• Flexibilité : structure alvéolaire pour une souplesse maximale

Normes :
• EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC
• Résistance aux chocs et à la compression jusqu'à 200 Joules
• Protection contre la perforation (0 mm, norme clou 4,5 mm - force 1100 Newton)
• Propriétés antidérapantes certifiées SRC
• 100 % sans métal

Informations sur la marque :
Base Protection est une entreprise italienne reconnue pour son innovation dans le domaine des chaussures de sécurité. Fondée sur des valeurs de qualité et de bien-être, la marque combine technologies brevetées et design élégant pour offrir des produits haut de gamme. Avec 20 ans d’expérience, Base Protection a conquis une clientèle fidèle dans le monde entier, en mettant l’accent sur la sécurité, le confort et le style. Sa mission : révolutionner les standards du secteur en proposant des solutions à la fois fonctionnelles et esthétiques.

Points forts

• Confort supérieur : technologie Ultraflex pour un effet amortisseur renforcé
• Protection avancée : embout SlimCap et insert Fresh’n Flex pour une sécurité maximale
• Hygiène garantie : traitement antibactérien SmellStop contre les mauvaises odeurs
• Adaptabilité optimale : tige hydrofuge et semelle résistante aux hydrocarbures
• Durabilité accrue : matériaux résistants à l’abrasion et aux flexions

Applications

• Industrie
• Construction
• Logistique
• Services et collectivités
• Automobile

Informations techniques


Attributs
EU Pointure44
Tigehaute
Couleurnoir
Matière principalecuir
ESDnon
Imperméableoui
Catégorie de sécurités3
Résistance au glissementoui
Type de fermeturelacets
Couleur secondairegris
99,82 € HT
/ paire
119,78 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

44

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.