Porte embouts tournevis Wera 05073990001, Longueur: 75 mm

Porte-embouts

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wera :05073990001
Rubix :4727-5539603
Fabricant :05073990001
EAN :4013288157836
897/4 IMP R SB PORTE-EMBOUTS IMPAKTOR AVEC AIMANT ANNULAIRE

Résumé technique

Documents

Détails articles : 897/4 IMP R SB PORTE-EMBOUTS IMPAKTOR AVEC AIMANT ANNULAIRE


897/4 IMP R SB Porte-embouts Impaktor avec aimant annulaire et jonc d'arrêt, 1/4" x 75 mm

Points forts

Porte-embouts Impaktor Wera, destiné à amortir les pics d'impulsion extrêmes. Effet de torsion spécifique engendré par ressort à double torsion. Le porte-embouts Impaktor assure par ailleurs un maintien à toute épreuve des vis longues et lourdes, ce qui permet leur aboutement éclair et en toute sécurité. Idéal aussi pour les travaux au-dessus de la tête. Lorsque le contexte (travaux sur métal par exemple) fait que l'on préfère se passer de l'aimant, il est possible de retirer ce dernier de la zone de vissage et, partant, de le désactiver. Emploi surtout en vissage mécanisé réalisé à la main. Tête : convient pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4" conforme à la norme DIN ISO 1173-C 6,3. Emmanchement : hexagonal 1/4", convient pour visseuses à admission répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Informations techniques


Attributs
Longueur75 mm
Taille d’entraînementhexagonal 1/4'
86,46 € HT
/ unité
103,75 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours