Cadenas à combinaison Abus 55673, Type: 4 chiffres
Abus Cadenas 158 KC/45
Voir les informations techniquesRéférences
Abus :55673
Rubix :3275-5295135
Fabricant :55673
EAN :4003318556739



Détails articles : CADENAS COMBINAISON 158KC-45MM SUR CLE PASSE AP050
Cadenas ABUS à code 158KC. Si le code du cadenas a été perdu ou oublié, la clé permet à l'utilisateur d'ouvrir le cadenas et de trouver la combinaison en tournant les molettes jusqu'à ce qu'ils arrivent à un arrêt complet. L'utilisateur a la possibilité de définir sa propre combinaison et de la changer aussi souvent qu'ils le souhaitent. Le 158KC a un corps solide à base de zinc moulé sous pression pour une résistance et une durabilité et une anse en acier trempé pour une résistance maximale. Le cylindre offre une excellente protection.
Niveau de sécurité : 5 ;
Points forts
Récupération du code à l'aide d'une clé si on oublie le code.
Applications
Exemple : bagagerie.
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | acier |
|---|---|
| Largeur | 45 mm |
| Diamètre | 6 mm |
| Longueur intérieure | 25 mm |
| Epaisseur | 19 mm |
| Poids | 171 g |
| Type | 4 chiffres |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,83 € HT
/ unité
52,60 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h