Ponceuse pneumatique 3M P28528, Vitesse à vide: 12000 rpm | Puissance: 209 W | Forme du plateau: Rond
Ponceuse orbitale pneumatique 3M™ à aspiration centralisée
Voir les informations techniquesRéférences
3M :P28528
Rubix :0069-5341214
Fabricant :7000060297

Résumé technique
| Forme du plateau | rond |
|---|---|
| Vitesse à vide | 12000 rpm |
| Poids | 1,158 kg |
Détails articles : PONCEUSE ORBITALE PNEUMATIQUE A ASPIRATION CENTRALISEE
Utilisez les ponceuses orbitales et aspiration centralisée Elite 3M™ pour optimiser la performance des abrasifs 3M. Nos ponceuses sont équipées d'un moteur à air puissant, précis et équilibré et d'un boîtier en aluminium léger et durable qui réduit la fatigue.
Ces ponceuses peuvent être connectées à un système d'aspiration centralisée ou utilisées avec un aspirateur portable externe du commerce. Elles sont équipées d'une attache filetée qui permet la fixation et le retrait simple et sûr du tuyau d'aspiration fileté externe de 2,54 mm (vendu séparément), afin de réduire significativement la quantité de poussière sur la pièce et dans la zone environnante.
Une fonction de levier encastrée élimine les points de pincement et de pression sur la paume de l'opérateur. L'opérateur peut choisir parmi trois dimensions de prise : le diamètre de prise de l'outil est de 69,85 mm avec deux dimensions de prise supplémentaires disponibles (diamètres de 63,5 et 76,2 mm, vendus séparément). Un repose-poignet incurvé et allongé réduit le stress sur le poignet et la main.
La poignée en caoutchouc est fabriquée dans une matière antidérapante 3M qui renforce le contrôle de l'opérateur tout en absorbant les vibrations. Le revêtement composite durable s'étend jusqu'à la base pour réduire les vibrations et empêcher les fissures sur les boîtiers. Un silencieux interne protège l'audition de l'opérateur et une composition rapide contrôlée avec le pouce limite les changements de vitesse involontaires.
Nos ponceuses orbitales Elite optimisent le ponçage et la préparation de la surface sur le bois, le métal, la fibre de verre, les matériaux composites et nombre d'autres substrats. Également connus sous le nom de ponceuses à main à double action (D/A), ces outils font pivoter le disque abrasif et le plateau en deux mouvements ovales simultanés qui se superposent. Ainsi, aucune particule abrasive n'effectue le même trajet deux fois, ce qui permet d'obtenir une rayure aléatoire et une finition sans rayure de ponçage, prêtes pour la peinture ou le vernissage.
Les ponceuses orbitales et aspiration centralisée Elite 3M™ offrent une performance professionnelle, avec une élimination optimisée de la poussière. Nos ponceuses à aspiration centralisée permettent d'obtenir une finition de qualité dans des environnements industriels à forte production, où la poussière doit être éliminée.
Points forts
Idéales pour les environnements industriels à forte production, où la poussière doit être éliminée.;Confort renforcé grâce aux équipements ergonomiques tels que le repose-poignet incurvé et la plateforme à levier encastrée;La poignée en caoutchouc en matière antidérapante 3M renforce le contrôle de l'opérateur et réduit les vibrations;La puissance pneumatique surpasse la capacité d'une ponceuse électrique standard, pour des heures d'utilisation continue;Le corps en aluminium et le revêtement composite durable réduisent les fissures sur les boîtiers et le temps d'arrêt;Permet d'obtenir une rayure aléatoire et une finition sans rayure de ponçage, prêtes pour la peinture ou le vernissage
Applications
Utilisez-les pour le ponçage et la préparation de la surface sur le bois, le métal, la fibre de verre, les matériaux composites et nombre d'autres substrats.
Informations techniques
Attributs
| Forme du plateau | rond |
|---|---|
| Vitesse à vide | 12000 rpm |
| Poids | 1,158 kg |
| Puissance | 209 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
711,81 € HT
/ unité
854,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours