Ponceuse pneumatique Ingersoll Rand 4152-HL, Vitesse à vide: 12000 rpm | Puissance: 150 W
Ponceuse orbitale série 41
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ingersoll Rand :4152-HL
Rubix :A518-5001208
Fabricant :80134356



Documents
Détails articles : PONCEUSE ORBITALE 152MM 4152-HL ORBITE 2,5 MM
Pour travaux de carrosserie nécessitant un trèshaut niveau de finition. La 4152-HL est équipéepour connexion sur système d'aspirationcentralisé ou portable. Grace à son système decanalisation, la capacité d'aspiration est trèsimportante et permet d'éliminer la poussièreinstantanément.
Points forts
Le puissant moteur délivre 0,15 kW et assure la meilleurevitesse en charge pour une très haute finition.Le mouvement orbital de 5 mm est adapté à tous les travauxde ponçage.Equilibrage mécanique réduit les vibrations et augmente ladurée de vie de la machine.Composants moteur en matériaux composite hauterésistance permettent un fonctionnement sans lubrificationd'air.Grâce au corps en matériau composite, c'est la machine laplus légère de sa catégorie.Une grande amplitude de régulation de puissance permetd'ajuster le puissance à l'application.Equipée pour connexion sur système d'aspirationcentralisée ou portable grâce à un adaptateur rotatif sur360°.
Applications
Ponçage orbitale
Informations techniques
Attributs
| Vitesse à vide | 12000 rpm |
|---|---|
| Poids | 0,86 kg |
| Consommation d'air | 220 l/min |
| Puissance | 150 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
463,80 € HT
/ unité
556,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours