Ponceuse pneumatique CP (Chicago Pneumatic) CP9778, Vitesse à vide: 14000 rpm | Puissance: 375 W | Forme du plateau: Rond
Ponçeuses révolver
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CP (Chicago Pneumatic) :CP9778
Rubix :5114-5145094
Fabricant :6151939778


Résumé technique
| Forme du plateau | rond |
|---|---|
| Vitesse à vide | 14000 rpm |
| Poids | 0,8 kg |
Documents
Détails articles : PONCEUSE REVOLVER CP9778 EX=CP778
Disqueuse polyvalente
Ponceuse standard grande vitesse avec plateau ø 125 mm (5")
Régulateur d'air et disqueuse polyvalente
Moteur 375 W robuste
Faible niveau de vibration
Ponceuse standard grande vitesse avec plateau ø 125 mm (5")
Régulateur d'air et disqueuse polyvalente
Moteur 375 W robuste
Faible niveau de vibration
Points forts
Outil compact pour accès difficiles
Confort
Confort
Applications
Fonderies, Chantiers navals, Maintenance industrielle, Ateliers de démontage de pneus et de méchanique légère, Ateliers de démontage de pneus et de méchanique lourde, Carrosseries
Informations techniques
Attributs
| Forme du plateau | rond |
|---|---|
| Vitesse à vide | 14000 rpm |
| Poids | 0,8 kg |
| Consommation d'air | 594 l/min |
| Puissance | 375 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
274,10 € HT
/ unité
328,92 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h