Ponceuse pneumatique 3M AB01061, Vitesse à vide: 10000 rpm | Puissance: 209 W | Forme du plateau: Rond
Ponceuse orbitale pneumatique 3M™ auto-aspirante
Voir les informations techniquesRéférences
3M :AB01061
Rubix :0069-5367836
Fabricant :7000060301

Résumé technique
| Forme du plateau | rond |
|---|---|
| Vitesse à vide | 10000 rpm |
| Poids | 1,158 kg |
Détails articles : PONCEUSE AB01061
Utilisez la ponceuse orbitale avec aspiration auto-générée 3M™ (auto-aspirante SGV) pour réaliser une finition professionnelle sans spirale sur une variété de substrats.
Nos ponceuses auto-aspirantes SGV sont conçues pour améliorer les produits abrasifs 3M. Elles utilisent les sacs à filtre pour ponçage Clean Sanding 3M™ dans le cadre de la production industrielle à haut rendement, lorsqu’une extraction des poussières est souhaitée.
Fabriquées en aluminium léger, elles fonctionnent de manière optimale, sont confortables à l'utilisation et disposent de divers accessoires.
Elles sont une composante du système de ponçage Clean Sanding 3M™, qui comporte la ponceuse auto-aspirante SGV, le plateau de ponçage Clean Sanding et le disque de ponçage Clean Sanding*. Ces composants se combinent pour extraire les poussières de la pièce usinée et de l’espace environnant.
Les ponceuses auto-aspirantes SGV utilisent l’air aspiré pour créer leur Clean Sanding générateur de vide, extrayant la poussière de la surface de travail et l’éjectant via un large capteur de poussière dans un sac à filtre. Le sac à filtre pour ponçage Clean Sanding 3M™ garantit une extraction des poussières de qualité supérieure et classée HEPA, permettant de collecter les poussières en vue de leur élimination.
Nous avons inclus un plateau de disque 3M™ Hookit™ pour des performances optimales. Les ponceuses auto-aspirantes SGV fonctionnent de manière optimale en conjonction avec les plateaux de disque et les produits abrasifs 3M. Les plateaux de disque sont conçus pour maximiser l’extraction de poussière et minimiser les vibrations, tout en garantissant un fonctionnement optimal. Ils sont dotés de notre système multitrous unique qui réduit l’encrassement au milieu du plateau, optimisant la performance et la durée utile du disque.
Le système 3M™ Hookit™ offre simplité et versatilité, à travers le changement facile de disque qui permet d'utiliser les disques Scotch-Brite™ Surface Conditioning Discs en plus des disques abrasifs Hookit traditionnels
Également connues sous le nom de ponceuses portables à double action (D/A), ces ponceuses alternent le disque abrasif et le plateau de disque en deux mouvements ovales qui se superposent. Aucune particule abrasive ne parcourt deux fois le même trajet, pour des rayures aléatoires et une finition sans rayure de ponçage.
* Vendu séparément
La Ponceuse orbitale avec aspiration auto-générée (auto-aspirante SGV) 3M™ permet de réaliser une finition professionnelle sans spirale dans un environnement à haut rendement nécessitant l’extraction des poussières. Nos ponceuses améliorent la performance abrasive des produits 3M. Elles incluent les sacs à filtre 3M™ pour ponçage Clean Sanding nécessaires à une élimination efficace des poussières.
Points forts
L’optimisation des opérations de précision sur acier équilibré et la réduction des vibrations offrent une solution idéale pour les environnements industriels à haut rendement;Bénéficiez d’un confort et d’un contrôle optimisés en cas d’utilisations prolongées, grâce à une amélioration de la durabilité, de l’ergonomie et du niveau sonore de l’appareil;La puissance pneumatique est supérieure à celle des ponceuses électriques standards, garantissant des heures d’utilisation continue;Grâce aux sacs à filtre pour ponçage Clean Sanding 3M™ classé HEPA, le tuyau d’aspiration est inutile, améliorant le confort d’utilisation de l’opérateur;Un design équilibré à profil bas optimise la performance des produits abrasifs 3M™
Applications
Convient au bois, au métal, à la fibre de verre, aux matériaux composites et à de nombreux autres substrats || Convient aux environnements de production à haut rendement nécessitant une extraction efficace des poussières
Informations techniques
Attributs
| Forme du plateau | rond |
|---|---|
| Vitesse à vide | 10000 rpm |
| Poids | 1,158 kg |
| Puissance | 209 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
656,70 € HT
/ unité
788,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours