Ponceuse pneumatique 3M 28513, Vitesse à vide: 12000 rpm | Puissance: 209 W | Forme du plateau: Rond
Ponceuse orbitale pneumatique auto-aspirante 3M™ Elite
Voir les informations techniquesRéférences
3M :28513
Rubix :0069-5341218
Fabricant :7100010670

Résumé technique
| Forme du plateau | rond |
|---|---|
| Vitesse à vide | 12000 rpm |
| Poids | 0,651 kg |
Détails articles : PONCEUSE ORBITALE PNEUMATIQUE AUTO-ASPIR.75MM EXCENTR.2 5MM
En utilisant l'air entrant pour créer leur Clean Sanding aspiration, les ponceuses orbitales et aspiration autogénérée 3M™ Elite éliminent la poussière de la surface de travail et l'expulsent via un grand port de collecte au dos de l'outil, dans un sac filtrant.
Nos ponceuses sont équipées d'un sac filtrant 3M™ Clean Sanding pour une collecte de poussière HEPA supérieure, avec un filtre à air à l'intérieur du sac qui enferme la poussière.
Intégrées au système 3M™ Clean Sanding (conçu avec l'outil SGV, le plateau Clean Sanding et le disque Clean Sanding), nos ponceuses éliminent la poussière de l'espace de travail.
Le disque abrasif et le plateau pivotent dans deux mouvements ovales simultanés qui se superposent. Ainsi, aucune particule abrasive ne fait deux fois le même trajet, ce qui permet d'obtenir une rayure et une finition sans rayure de ponçage, prêtes pour la peinture et le vernissage.
Un repose-poignet incurvé et allongé réduit le stress sur le poignet et la main. Le levier encastré élimine les points de pincement et de pression douloureux sur la paume de l'opérateur.
Notre poignée en caoutchouc est en matière antidérapante 3M™ pour une prise plus solide, afin d'obtenir un meilleur contrôle avec un effort moindre. Un revêtement composite durable s'étend jusqu'à la base pour absorber les vibrations et empêcher les fissures, afin de prolonger la vie de la ponceuse. Arrêtez les changements de vitesse involontaires grâce à une commande rapide contrôlée par le pouce.
Elle optimise le ponçage et la préparation de la surface sur le bois, le métal, la fibre de verre, les matériaux composites et nombre d'autres substrats.
Notre système 3M™ Hookit™ (inclus) permet des changements de disque simples et offre aux opérateurs la possibilité d'utiliser des disques Scotch-Brite™ en plus des disques appliqués Hookit™ (tous deux vendus séparément).
Les ponceuses orbitales et aspiration autogénérée 3M™ Elite sont équipées de moteurs à air puissants, précis et équilibrés ainsi que d'un boîtier en aluminium léger et durable. Nos ponceuses sont équipées d'une aspiration autogénérée (SGV) et fournissent une performance sans poussière ainsi qu'une finition sans rayure de ponçage, pour des environnements industriels à forte production où la poussière doit être éliminée.
Points forts
Équipé de moteurs à air puissants, précis et équilibrés ainsi que d'un boîtier en aluminium léger et durable;Le sac filtrant 3M™ Clean Sanding permet une collecte de poussière HEPA supérieure.;Pivote en deux mouvements ovales simultanés qui se superposent, pour une rayure et une finition sans rayure de ponçage;Un repose-poignet incurvé et allongé réduit le stress sur le poignet et la main.;Contient une matière antidérapante 3M™ pour une prise plus solide, afin d'obtenir un meilleur contrôle avec un effort moindre.
Applications
Utilisez-les dans des environnements industriels à forte production, où la poussière doit être éliminée
Informations techniques
Attributs
| Forme du plateau | rond |
|---|---|
| Vitesse à vide | 12000 rpm |
| Poids | 0,651 kg |
| Consommation d'air | 481 l/min |
| Puissance | 209 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
568,74 € HT
/ unité
682,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours