Ponceuse pneumatique 3M 88943, Vitesse à vide: 12000 rpm | Puissance: 209 W | Forme du plateau: Orbital
Ponceuse orbitale pneumatique 3M Xtract™
Voir les informations techniquesRéférences
3M :88943
Rubix :0069-5459347
Fabricant :7100258885
EAN :00638060889435

Résumé technique
| Forme du plateau | orbital |
|---|---|
| Vitesse à vide | 12000 rpm |
| Poids | 0,9172 kg |
Détails articles : PONCEUSE ORBITALE PNEUMATIQUE 125MM ORBITE 8MM ASP. CENTRALI
Intégrée au système de ponçage propre 3M Xtract™, la ponceuse orbitale pneumatique 3M Xtract™ combine ponçage orbital et gestion de la poussière. Son fonctionnement pneumatique et son aspiration répondent aux contraintes d’ateliers recherchant une solution compacte et propre.
Caractéristiques :
La ponceuse orbitale pneumatique 3M Xtract™ est dotée d’un mouvement à orbite aléatoire, adapté à des opérations de ponçage régulières et homogènes. Elle est conçue pour une utilisation avec des disques maille 3M Xtract™ et des solutions d’aspiration adaptées. Certains modèles disposent d'un système d’aspiration auto-générée qui permet une extraction de la poussière sans ajout systématique d’un extracteur externe. D'autres modèles peuvent être raccordés à une centrale d’aspiration portable 3M Xtract™ ou à un système d’aspiration centralisé via un filetage arrière. La conception légère, associée à un boîtier en aluminium, favorise une manipulation prolongée dans l’atelier. La prise en main est facilitée par des surfaces moulées au toucher doux, tandis que le moteur pneumatique équilibré contribue à un fonctionnement stable.
Spécifications :
- Nombreuses références disponibles.
- Type de produit : ponceuse orbitale spéciale.
- Source d’énergie : pneumatique.
- Puissance du moteur : 209 W.
- Puissance moteur équivalente : 0,28 HP.
- Vitesse maximale : 12 000 rpm.
- Diamètre d’outil : 125 ou 150 mm.
- Diamètre d’orbite : 2,5 ; 5 ; 8 ou 9,5 mm selon la référence.
- Type d’aspiration : aspiration auto-générée ou centralisée selon le modèle.
- Pression de service maximale : 6,2 bar.
- Diamètre minimum recommandé de la ligne d’air : 10 mm.
- Longueur maximale recommandée du tuyau d’air : 8 m.
- Plateau inclus : tampon de plateau pour ponçage propre Hookit™.
Normes :
- Certification CE selon le règlement 2006/42/UE, attestant de la conformité de la ponceuse orbitale pneumatique 3M Xtract™ aux exigences essentielles de sécurité des machines.
- EN ISO 12100:2010, relative à l’analyse et à la réduction des risques lors de la conception des machines.
- EN ISO 11148-8:2011, concernant les exigences de sécurité applicables aux outils portatifs pneumatiques.
- EN ISO 15744:2008, définissant les méthodes de mesure du bruit pour les outils pneumatiques.
- EN ISO 28927-3:2009, portant sur l’évaluation des vibrations émises par les ponceuses orbitales.
- EN ISO 20607:2019, précisant les exigences relatives aux notices d’instructions des machines.
Caractéristiques :
La ponceuse orbitale pneumatique 3M Xtract™ est dotée d’un mouvement à orbite aléatoire, adapté à des opérations de ponçage régulières et homogènes. Elle est conçue pour une utilisation avec des disques maille 3M Xtract™ et des solutions d’aspiration adaptées. Certains modèles disposent d'un système d’aspiration auto-générée qui permet une extraction de la poussière sans ajout systématique d’un extracteur externe. D'autres modèles peuvent être raccordés à une centrale d’aspiration portable 3M Xtract™ ou à un système d’aspiration centralisé via un filetage arrière. La conception légère, associée à un boîtier en aluminium, favorise une manipulation prolongée dans l’atelier. La prise en main est facilitée par des surfaces moulées au toucher doux, tandis que le moteur pneumatique équilibré contribue à un fonctionnement stable.
Spécifications :
- Nombreuses références disponibles.
- Type de produit : ponceuse orbitale spéciale.
- Source d’énergie : pneumatique.
- Puissance du moteur : 209 W.
- Puissance moteur équivalente : 0,28 HP.
- Vitesse maximale : 12 000 rpm.
- Diamètre d’outil : 125 ou 150 mm.
- Diamètre d’orbite : 2,5 ; 5 ; 8 ou 9,5 mm selon la référence.
- Type d’aspiration : aspiration auto-générée ou centralisée selon le modèle.
- Pression de service maximale : 6,2 bar.
- Diamètre minimum recommandé de la ligne d’air : 10 mm.
- Longueur maximale recommandée du tuyau d’air : 8 m.
- Plateau inclus : tampon de plateau pour ponçage propre Hookit™.
Normes :
- Certification CE selon le règlement 2006/42/UE, attestant de la conformité de la ponceuse orbitale pneumatique 3M Xtract™ aux exigences essentielles de sécurité des machines.
- EN ISO 12100:2010, relative à l’analyse et à la réduction des risques lors de la conception des machines.
- EN ISO 11148-8:2011, concernant les exigences de sécurité applicables aux outils portatifs pneumatiques.
- EN ISO 15744:2008, définissant les méthodes de mesure du bruit pour les outils pneumatiques.
- EN ISO 28927-3:2009, portant sur l’évaluation des vibrations émises par les ponceuses orbitales.
- EN ISO 20607:2019, précisant les exigences relatives aux notices d’instructions des machines.
Points forts
- Réduction de la poussière grâce à l’aspiration auto-générée intégrée.
- Intégration facilitée dans un système de ponçage propre 3M Xtract™.
- Maniabilité accrue liée à la conception légère et au boîtier en aluminium.
- Confort d’utilisation amélioré par des surfaces de préhension moulées.
- Intégration facilitée dans un système de ponçage propre 3M Xtract™.
- Maniabilité accrue liée à la conception légère et au boîtier en aluminium.
- Confort d’utilisation amélioré par des surfaces de préhension moulées.
Applications
La ponceuse orbitale pneumatique 3M Xtract™ est utilisée pour des opérations de ponçage dans des environnements industriels variés. Elle intervient notamment dans la fabrication d’éléments métalliques, le ponçage de l’apprêt, le travail du gelcoat et des matériaux composites, ainsi que dans le travail du bois. L’outil trouve également sa place dans des activités de préparation de surface liées à l’aéronautique, à la maintenance industrielle, au transport et au matériel lourd, ou encore à l’ébénisterie, lorsque la gestion de la poussière et la régularité du ponçage sont recherchées.
Informations techniques
Attributs
| Forme du plateau | orbital |
|---|---|
| Vitesse à vide | 12000 rpm |
| Poids | 0,9172 kg |
| Consommation d'air | 481 l/min |
| Puissance | 209 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
479,12 € HT
/ unité
574,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours