Ponceuse à bande pneumatique CP (Chicago Pneumatic) CP858, Vitesse à vide: 18000 rpm | Puissance: 300 W | Poids: 0.85 kg
Ponceuses à bande
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CP (Chicago Pneumatic) :CP858
Rubix :5114-5180104
Fabricant :T025179

Documents
Détails articles : PONCEUSE A BANDE 330X10MM CP858
Productivité et durabilité
Ponceuse à bande 10 mm
Remplacement de la bande de ponçage aisé
Bras réglable
Échappement arrière
Ponceuse à bande 10 mm
Remplacement de la bande de ponçage aisé
Bras réglable
Échappement arrière
Points forts
Compact et précis
Applications
Les Classic, Fonderies, Chantiers navals, Industrie minière, Construction, Maintenance industrielle, Ateliers de démontage de pneus et de méchanique légère, Ateliers de démontage de pneus et de méchanique lourde, Carrosseries
Informations techniques
Attributs
| Vitesse à vide | 18000 rpm |
|---|---|
| Poids | 0,85 kg |
| Puissance | 300 W |
| Largeur courroie | 10 mm |
| Longueur de bande | 330 mm |
| Consommation d'air | 624 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
608,39 € HT
/ unité
730,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
