Ponceuse à bande Fein 79022300232, Puissance: 1100 W | Poids: 29.8 kg
Ponceuse à bande 100 mm monophasée. Ponceuse à bande 100 mm monophasée GI 100 EF (sans pied)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :79022300232
Rubix :0140-5302745
EAN :4014586887043



Documents
Détails articles : PONCEUSE A BANDE MONOPHASEE GI 100 EF
Ponceuse à bande 100 mm monophasée. Ponceuse à bande 100 mm monophasée GI 100 EF (sans pied). Ponceuse à bande puissante petit format, pour une utilisation universelle sur petites pièces.
Puissance absorbée: 1,1 kw|Tension: 1 x 230 V|Vitesse à vide: 3 000 min⁻¹|Dimensions des bandes: 100 x 1 000 mm|Poids: 29,8 kg
Applications
Ponceuse à bande universelle pour les petites pièces. Possibilité d'ajouter un pied avec ou sans dispositif d'aspiration intégré. Utilisable sur table. Version courant alternatif monophasé 230 V / 50 Hz. Également adaptée pour une utilisation mobile en véhicule-atelier ou de montage. Système de tension de la bande breveté.
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 1100 W |
|---|---|
| Poids | 29,8 kg |
| Vitesse à vide | 3000 rpm |
| Sans fil | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 086,88 € HT
/ unité
2 504,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
