Pompe de relevage Xylem 107543000
Pompe vide-cave submersible Steelinox FLYGT, série SXM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Xylem :107543000
Rubix :0213-7053653
Fabricant :107543000

Documents
Détails articles : POMPE SXM2 0,25 KW 1PH 220V 50HZ 10M CABLE+PRISE REGUL
Les pompes Steelinox Flygt de Xylem sont des vide-caves submersibles polyvalents, de faible encombrement et résistantes à la corrosion. Elles sont particulièrement adaptées pour transporter des eaux lessivielles et résiduels et des liquides clairs et peu
Points forts
Pompe vide-cave submersible polyvalente. Compacte et légère. Installation simple, rapide et fiable. Fonctionnement en continu pour applications professionnelles. Construction inox résistante à la corrosion. Version disponible avec flotteur intégré.
Applications
Pompe de relevage de liquides peu chargés et des eaux lessivielles et résiduelles. S'utilise également pour la vidange de puisards et de caves ou pour l'irrigation de jardins et potagers. Assainissement autonome après fosse toutes eaux ou filtre à sable.
Informations techniques
Attributs
| Débit | 8100 l/h |
|---|---|
| Tension | 230 V |
| Puissance | 310 W |
| Modèle | sxm2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
552,31 € HT
/ unité
662,77 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h