Références
Loctite :98414
Rubix :0166-8192386
Fabricant :608966
EAN :0079340984141
Détails articles : POMPE PERISTALTIQUE DE 50ML
La pompe manuelle péristaltique LOCTITE 98414 transforme un flacon anaérobie de 50 ml en système de distribution portable et volumétrique. Elle permet d'appliquer avec précision des frein-filets et des produits de retenue, sans alimentation électrique ni air comprimé.
Caractéristiques :
Cette pompe manuelle se visse directement sur les flacons anaérobies compatibles de 50 ml afin de les transformer en distributeurs portables à dosage volumétrique. Son mécanisme de dosage réglable permet d'ajuster la quantité de produit délivrée à chaque actionnement. Elle fonctionne sans alimentation électrique, sans air comprimé et ne nécessite aucun rinçage.
Son support ergonomique améliore la stabilité du flacon, tandis que son tube d'alimentation interne limite les pertes de produit. La pompe peut être utilisée dans toutes les positions sans provoquer de fuite. Elle est conçue pour les adhésifs anaérobies jusqu'à une viscosité de 30 000 mPa·s et n'est pas compatible avec les adhésifs cyanoacrylates ni les primaires.
Spécifications :
• Type : pompe manuelle péristaltique volumétrique
• Compatibilité : flacons anaérobies de 50 ml
• Volume distribué par actionnement : réglable de 0,01 à 0,04 ml
• Viscosité maximale du produit : 30 000 mPa·s
• Dimensions de la pompe : 102 × 146 × 38 mm
• Dimensions du support : 115 × 100 × 58 mm
• Poids de la pompe : 125 g
• Poids du support : 51 g
Caractéristiques :
Cette pompe manuelle se visse directement sur les flacons anaérobies compatibles de 50 ml afin de les transformer en distributeurs portables à dosage volumétrique. Son mécanisme de dosage réglable permet d'ajuster la quantité de produit délivrée à chaque actionnement. Elle fonctionne sans alimentation électrique, sans air comprimé et ne nécessite aucun rinçage.
Son support ergonomique améliore la stabilité du flacon, tandis que son tube d'alimentation interne limite les pertes de produit. La pompe peut être utilisée dans toutes les positions sans provoquer de fuite. Elle est conçue pour les adhésifs anaérobies jusqu'à une viscosité de 30 000 mPa·s et n'est pas compatible avec les adhésifs cyanoacrylates ni les primaires.
Spécifications :
• Type : pompe manuelle péristaltique volumétrique
• Compatibilité : flacons anaérobies de 50 ml
• Volume distribué par actionnement : réglable de 0,01 à 0,04 ml
• Viscosité maximale du produit : 30 000 mPa·s
• Dimensions de la pompe : 102 × 146 × 38 mm
• Dimensions du support : 115 × 100 × 58 mm
• Poids de la pompe : 125 g
• Poids du support : 51 g
Points forts
• Mise en œuvre rapide par vissage sur les flacons compatibles
• Dosage manuel précis grâce au volume distribué réglable
• Réduction des pertes de produit grâce à un fonctionnement sans fuite
• Meilleure stabilité du flacon grâce au support ergonomique
• Fonctionnement autonome, sans alimentation électrique ni air comprimé
• Dosage manuel précis grâce au volume distribué réglable
• Réduction des pertes de produit grâce à un fonctionnement sans fuite
• Meilleure stabilité du flacon grâce au support ergonomique
• Fonctionnement autonome, sans alimentation électrique ni air comprimé
Applications
La pompe manuelle 98414 est adaptée aux opérations de montage, d'assemblage, de maintenance et de production utilisant des adhésifs anaérobies conditionnés en flacons de 50 ml. Elle facilite le dosage précis et répétable de frein-filets ou de produits de retenue. Son fonctionnement ne nécessite ni alimentation électrique ni alimentation pneumatique.
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
231,94 € HT
/ unité
278,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours