Pistolet applicateur Facom V.801F, Modèle: V.801F

Pistolet à cartouche 50 x 215 mm

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :V.801F
Rubix :0139-5149211
EAN :3148517921085
PISTOLET A CARTOUCHE V.801F

Résumé technique

Typepistolet a cartouche v.801f
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PISTOLET A CARTOUCHE V.801F


Pistolet à cartouche 50 x 215 mm
- Pour l’application de silicone, mastics,
colles en cartouches standard 50 x 215 mm.
- Débit de sortie réglable.
- Relâchement de pression automatique arrêtant l’écoulement
du produit lorsque la gâchette est relâchée.
- Niveau de bruit réduit 70 dB(A).
- Pression d'utilisation 6,2 bar.
- Consommation d’air moyenne 85 l/min.
- Consommation d’air moyenne 2,9 cfm.
- Connection outil 1/4".
- Diamètre tuyau mini. 10 mm - 3/8”.
- Vibration <2,50 m/s²/a.
- Vibration 0,51 m/s²/K.
- Pression acoustique 97,60 dB(A).
- Niveau sonore 108,60 dB(A). Modèle V.801F

Points forts

Pour l’application de silicone, mastics,colles en cartouches standard 50 x 215 mm.

Informations techniques


Attributs
Typepistolet a cartouche v.801f
Modèlev.801f
Poids1,1 kg
96,84 € HT
/ unité
116,21 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h