Pistolet applicateur 3M 7000070273, Contenance: 50 ml | Modèle: EPX

Pistolet applicateur pneumatique pour colles structurales 3M™ Scotch-Weld™

Voir les informations techniques

Références

3M :7000070273
Rubix :0168-8003533
Fabricant :7000070273
EAN :04001895871658
PISTOLET PNEUMATIQUE POUR CA 50 ML UC 1

Résumé technique

Contenance50 ml
Typepistolet applicateur pneumatique
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PISTOLET PNEUMATIQUE POUR CA 50 ML UC 1


L'applicateur pneumatique 3M™ Scotch Weld™ EPX permet une application rapide, confortable et précise des adhésifs structuraux 3M™ Scotch Weld™ dans les cartouches Duo Pak. L'applicateur est un moyen simple de doser, mélanger et appliquer des adhésifs en deux parties tout en étant confortable à utiliser.Il se mélange au fur et à mesure de la dépose, réduisant ainsi le gaspillage d'adhésif et la poignée du pistolet offre une manipulation confortable et un contrôle précis lors de l'application de l'adhésif.Le système à commande pneumatique est idéal pour la distribution de grands volumes et est efficace pour les applications de collage, d'assemblage et d'encapsulation, d'enrobage et de scellement.
Mélangez et appliquez rapidement et facilement des adhésifs en deux parties avec l’applicateur pneumatique 3M™ Scotch-Weld™ EPX. Notre applicateur est conçu pour appliquer efficacement les cartouches Duo-Pak Adhésif structural adhésif Scotch-Weld™ 3M™ pour des applications simples et rapides utilisant un raccordement pneumatique.

Points forts

Mesurez, mélangez et appliquez rapidement et facilement les adhésifs bicomposant;À utiliser avec les Packs de deux cartouches d'adhésif structurel 3M™ Scotch-Weld™;Pistolet pour une manipulation confortable et un contrôle précis;Système efficace pour l'assemblage, le collage, l'étanchéité

Informations techniques


Attributs
Contenance50 ml
Typepistolet applicateur pneumatique
Modèleepx
413,50 € HT
/ unité
496,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours