Pistolet à colle (électro)pneumatique 3M 08006, Modèle: 08006 | Poids: 930 g | Pression: 8 bar
Pistolets pneumatiques pour sachet 3M™
Voir les informations techniquesRéférences
3M :08006
Rubix :0069-0647246
Fabricant :7000110546
EAN :03134375373425






Détails articles : PISTOLET PNEUMATIQUE P/SACHET Q08006
Destiné à l'application pneumatique de mastics, le pistolet pour sachet 3M™ 8006 accepte les sachets pliables en aluminium de 310 ml et 600 ml. Sa conception légère, associée à une soupape de décharge, facilite les opérations d'extrusion.
Caractéristiques :
Le pistolet pneumatique pour sachet est conçu pour l'extrusion de mastics conditionnés en sachets pliables en aluminium. Sa conception légère et bien équilibrée facilite l'application du mastic et contribue au confort d'utilisation.
L'outil est équipé d'une soupape de décharge qui régule le débit d'air. Lorsque la gâchette est relâchée, cette soupape permet l'évacuation instantanée de l'air comprimé, ce qui interrompt l'écoulement du mastic et améliore le contrôle de l'extrusion. Compatible avec les sachets pliables en aluminium de 310 ml et 600 ml, il permet une application rapide et précise.
Spécifications :
• Type de produit : pistolet pneumatique
• Corps : aluminium léger
• Compatibilité : sachets pliables en aluminium de 310 ml et 600 ml
• Pression de service : 8 bar
• Poids : 930 g
Caractéristiques :
Le pistolet pneumatique pour sachet est conçu pour l'extrusion de mastics conditionnés en sachets pliables en aluminium. Sa conception légère et bien équilibrée facilite l'application du mastic et contribue au confort d'utilisation.
L'outil est équipé d'une soupape de décharge qui régule le débit d'air. Lorsque la gâchette est relâchée, cette soupape permet l'évacuation instantanée de l'air comprimé, ce qui interrompt l'écoulement du mastic et améliore le contrôle de l'extrusion. Compatible avec les sachets pliables en aluminium de 310 ml et 600 ml, il permet une application rapide et précise.
Spécifications :
• Type de produit : pistolet pneumatique
• Corps : aluminium léger
• Compatibilité : sachets pliables en aluminium de 310 ml et 600 ml
• Pression de service : 8 bar
• Poids : 930 g
Points forts
• Le corps en aluminium léger améliore le confort lors des applications répétées
• La soupape de décharge permet une application plus rapide, propre et précise
• La compatibilité avec les sachets de 310 et 600 ml offre davantage de flexibilité
• La soupape de décharge permet une application plus rapide, propre et précise
• La compatibilité avec les sachets de 310 et 600 ml offre davantage de flexibilité
Applications
Ce pistolet pneumatique est destiné à l'application de mastics conditionnés en sachets pliables en aluminium de 310 ml et 600 ml. Il convient aux opérations d'assemblage, d'étanchéité et de collage nécessitant une extrusion régulière et contrôlée.
Il trouve sa place dans les ateliers de fabrication, les opérations de maintenance industrielle, les ateliers de carrosserie ainsi que les secteurs de la construction et de l'industrie.
Il trouve sa place dans les ateliers de fabrication, les opérations de maintenance industrielle, les ateliers de carrosserie ainsi que les secteurs de la construction et de l'industrie.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 930 g |
|---|---|
| Pression | 8 bar |
| Modèle | 8006 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
252,59 € HT
/ unité
303,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours